周囲湿度(%RH)動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時: -10~+55
保存時: -25~+65(ただし氷結しないこと)
種別コード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下センサ形状F形検出方式透過型検出対象不透明体接続方式コード引出し保護構造IEC規格 IP50出力NPN標準検出物体(mm)1×0.5mm以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート消費電流(mA)平均値:15以下、せん頭値:50以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回