351A-30 延長採取管 351Aシリーズ ガステック 39060763

延長採取管 351Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39060763品番351A-30
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マンホール・タンク内等の測定時に用いる延長採取管。30m先の遠隔測定に用います。

長さ(m)30アズワン品番61-0102-23
注意
※先端部の交換あるいは二連管検知管をご使用になる場合は、別売りの延長採取管ガードゴム(358)をご使用ください。測定に補正係数を使用する場合あり。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする