種別薄型コネクタタイプ(直流光)電源電圧(V)DC5~24±10% リップル(p-p)10%以下センサ形状T形コード長さ(m)-検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)5(溝幅)(赤外光)接続方式コネクタタイプ質量(g)約2.4(梱包状態)タイプ溝型(T型)(溝中心 7mm)保護構造IEC60529規格 IP50出力PNP標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力PNPオープンコレクタ 出力DC5~24V 50mA以下、残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード漏れ電流(mA)12以下動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯しゃ光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5(溝幅)出力形式PNPオープンコレクタ出力発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光