周囲湿度(%RH)動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25~55
保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下センサ形状密着取付形検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)5(溝幅)接続方式コネクタタイプ仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)タイプ溝型(密着取りつけ型)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(2出力装備)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)応差0.025mm以下出力形式NPNオープンコレクタ出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光