EJ1N-TC4A-QQ モジュール型温度調節計 EJ1 omron(オムロン) 39061574

モジュール型温度調節計 EJ1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個入力種類熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流出力点数4注文コード39061574品番EJ1N-TC4A-QQ
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
種別基本ユニット(温度制御)電源電圧(V)DC24入力種類熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt100アナログ入力4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10Vリセットマニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)形状モジュールタイプ質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50保護構造リアケース:IP20、端子部:IP00消費電力(W)3以下(最大負荷時)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御端子形状M3端子本体質量(g)180感度調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)出力点数4設定方式通信コマンド保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)通信方式RS-485(2線式半二重)入力インピーダンス(Ω)電流入力:150以下、電圧入力:1M以上絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.5%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下、※K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。K(-199.9~999.9℃レンジ)は、(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±10ディジィット以下。K(-100℃以下)は、±2℃±10ディジィット以下。Bの400保護機能不揮発性メモリ(書込回数:10万回)最大負荷電流(mA)100電圧の影響定格電圧の-15%~+10%で変動したとき、熱電対入力:R、S、B:(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、熱電対入力:ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%(ただし、 結露しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)温度の影響周囲温度が-10~23~55℃と変化したとき、熱電対入力:R、S、B:(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下耐衝撃(m/s2)150 6方向 各3回許容電圧変動範囲:定格電圧の85~110%最大使用電圧(V)30主な機能2点入力補正、入力デジタルフィルタ、リモートSP、SPランプ、マニュアル操作量、操作量リミッタ、外乱オーバーシュート調節機能、ループ断線警報機能、ラン/ストップ、バンク機能、入出力割付機能など警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9EU(0.1EU単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下)、※B.R.S.Wセンサは、0.2℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.4℃(0.8°F)/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定範囲:-1999~9999(小数点位置は入力種別による)トランジスタ出力-耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間)制御電流出力電流出力範囲:DC4~20mA/DC0~20mA/負荷500Ω以下(伝送出力も含む)(分解能:DC4~20mAのとき約2800、DC0~20mAのとき約3500)制御トランジスタ出力-調節感度0.1~999.9EU(0.1EU単位)サンプリング周期(ms)250使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h制御出力1電圧出力(SSR駆動用)2点制御出力2電圧出力(SSR駆動用)2点イベント入力点数(点)4ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする