F3SJ-B0465P25 セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン) 39062983

セーフティライトカーテン F3SJ-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個光軸数22光軸機能(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)入力電圧(V)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン注文コード39062983品番F3SJ-B0465P25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。
最大3セットの直列連結が可能
ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能
インターロック機能、補助出力機能を標準装備

入力電圧(V)
テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
応答時間
安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)
(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)
消費電流(mA)
無負荷時
投光器:52以下、受光器:45以下
電源コード
接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)
芯数:8芯
コード径:Φ6mm
許容曲げR:R5mm
出力動作
制御出力:入光時ON
補助出力:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON
連結
直列連結による時分割投光方式
・連結数:3セットまで(ただし、F3SJ-B同士のみになります。他機種は接続できません。)
・総光軸数:192光軸まで
・連結されたセンサ間のコード長:最大7m(連結コード(形F39-JBR2W)と本体のコードは含まない)
用途手検出用電源電圧(V)SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)センサータイプType4 セーフティライトカーテン電源コード(m)0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)検出距離(m)0.2~7機能(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)接続方式コネクタ式(M12、8ピン)付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書質量(g)863.3(単体)、1755.5(梱包状態)タイプ-ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)出力PNP出力レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF材質(キャップ)ABS樹脂、PBTコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)補助出力PNPトランジスタ出力×1、負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式PNP出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光軸数22光軸アプリケーション手検出検出幅(mm)465光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
注意
※形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
※取りつけ金具は別売です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする