入力(ピッキング指示)有接点または無接点入力によるオープンコレクタ
点灯入力電圧:0~2V
消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下)
周囲温度(℃)動作時:-10~+55
保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類エリアセンサ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状角コード長さ(m)2検出方式透過型検出対象不透明体検出距離(mm)3000(LONGモード:1~3000、SHORTモード:50~1000 スイッチ切替)※出荷時はSHORTモード接続方式コネクタ中継(M12、5極コネクタ)質量(g)約230ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)出力NPNオープンコレクタ標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、NPNオープンコレクタ出力、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回