種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC24動作表示灯有動作時間(ms)1以下質量(g)約50負荷電圧(V)AC75~264入力インピーダンス(Ω)2k±20%ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷3A AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8漏れ電流(mA)2.5以下(AC100Vにて)、5以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC19.2V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電流(A)0.1~3(40℃にて)サージオン電流耐量(A)45(60Hz、1サイクル)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz