曜日別特売
G3H-203SN DC5-24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 39065826

G3H-203SN DC5-24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 39065826
G3H-203SN DC5-24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 39065826

ソリッドステート・リレー G3H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)DC5~24定格負荷電圧(V)AC100~240注文コード39065826品番G3H-203SN DC5-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC5~24動作表示灯動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下質量(g)約50負荷電圧(V)AC75~264ゼロクロス機能有り無し出力の適合負荷3A AC100~240V絶縁方式フォト・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)入力インピーダンス15mA以下(定電流入力回路方式)使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC4~28漏れ電流(mA)5以下(AC100Vにて)、10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC4V以下耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電流(A)0.1~3(40℃にて)サージオン電流耐量(A)45(60Hz、1サイクル)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39065826G3H-203SN DC5-2446625451G3H-203SN-VD-DC5-24G3H-203SN DC5-24 ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 46625451ソリッドステート・リレー G3Homron(オムロン)1個
4,390
税込4,829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする