曜日別特売
G3PE-235B-3N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン) 39066395

G3PE-235B-3N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン) 39066395
G3PE-235B-3N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン) 39066395

ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプDINレール取付タイプ定格負荷電圧(V)AC100~240注文コード39066395品番G3PE-235B-3N DC12-24
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

種類ソリッドステート・リレータイプDINレール取付タイプ使用電圧範囲(V)DC9.6~30動作表示灯あり(黄)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下動作電圧DC9.6V以下質量(kg)約1.65使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)(範囲)AC75~264(50/60Hz)保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数三相使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて)定格通電電流(A)35(25℃にて)衝撃(m/s2)98入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷容量12.1kW以下(AC200V時)(抵抗負荷AC1級)負荷電流(A)(最小)0.5サージオン電流耐量(A)440(60Hz、1サイクル)定格入力電流(mA)10以下(インピーダンス)電流2乗積(I2t)(A2s)1260(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ三相ヒータ用使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39066352
2021-09-27
用途: 制御盤のメンテナンス用

正規代理店で発注しようと考えていましたが、正規代理店では在庫状況が直接確認できないのですが、モノタロウならネットで直接確認がとれて安心です。 
 正規代理店より幾らか価格が高くなるのは、この『安心料』と思えば決して高くは感じません。
 もちろん商品はオムロン製ですから信頼性に問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする