曜日別特売
G3VM-353D1 MOS FETリレー DIP 汎用タイプ omron(オムロン) 39067095

MOS FETリレー DIP 汎用タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個端子形状サーフェス・マウント端子注文コード39067095品番G3VM-353D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510

極小アナログ信号開閉用途。
汎用シリーズ品追加。

種類プリント基板用リレー形状DIP4標準接点構成1b端子形状サーフェス・マウント端子取付け方法プリント基板取りつけ、表面実装質量(g)約0.26負荷電圧(V)出力側/350(ACピーク/DC)絶縁方式フォト・ダイオード・カプラ使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)出力側閉路時/1×10-3(DC350Vにて)取得規格UL入力電流(mA)LED順電流/50連続負荷電流(mA)出力側/100(6ピンタイプ:A接続)出力オン抵抗(Ω)(最大)50耐電圧(V/min)入出力間/AC2500 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587871
2020-07-12
用途: 機械の中での電気的絶縁のため
ワークテック

負荷が交流100Vで使えるのでリレーの代わりに小さくて使いやすい

対象商品 : 08587835
2019-05-09
用途: 機械リレーの代わりに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

工業用電子回路に無接点の このMOS FETリレーを使用しました
出力側は2素子の並列接続でDC使用でON抵抗が下がる使用です。
一時側の発光ダイオードはMax 50mAまでの範囲が有り
5Vと24Vで切り替え点灯させるため電流を見ながら24V時に
35mA程度となるよう抵抗値を決め5V時にもON/OFF動作が
可能となるのを確認しました。
比較的、動作電圧が低い所からのON動作も可能なので
使い易いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08587817
2019-05-06
用途: テスト用治具の部品
その他業種

性能に問題なし。どうしてもフォトMOSが少量数必要だったため、大変便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08587835
2016-04-16
用途: 電子工作

電子工作でマイコンで電気製品のスイッチを入り切りするのに使用しています。安く購入できてよかったです。モノタロウのラジオCMですが、♪~で使う♪とありますが~の部分は何と言っているのでしょうか?何度聴いてもわかりません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもラジオCMをご拝聴いただきありがとうございます。
工場(こうば)と歌っております♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする