種類プリント基板用リレー定格電圧(V)DC12極数2極接点構成2c端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)3以下(実力値:約1.4)仕様シングル・ステイブル形コイル定格電圧(V)DC12質量(g)約0.7規格UL、CSA規格、テルコーディア規格未対応保護構造プラスチック・シール形絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC1V 10mA電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)、55~500Hz 300m/s2耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)、 55~500Hz 200m/s2耐衝撃(誤動作)750m/s2機械的耐久性5000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)接点仕様クロスバ・ツイン接点材質Au合金+Ag故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω)定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A復帰時間(ms)3以下(実力値:約1.3)アズワン品番64-3372-02耐衝撃電圧(V)コイルと接点間、同極接点間、異極接点間:1500V 10×160μs耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1500 50/60Hz、異極接点間:AC1000 50/60Hz、同極接点間:AC750 50/60Hzコイル定格(V)DC12V 9.1mA接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC30V 1A (抵抗負荷)接触機構クロスバ・ツイン