耐振動(誤動作)10~55~10Hz
a接側/片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)、b接側/片振幅0.4mm(複振幅0.8mm)
電気的耐久性AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上
DC30V 5A(抵抗負荷) 5万回以上
(定格負荷開閉ひん度360回/h、ダイオード有)
種類パワーリレー定格電圧(V)DC12極数1接点構成1c端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)15以下コイル定格電圧(V)DC12質量(g)約9保護構造プラスチック・シール構造絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH消費電力(mW)約220復帰電圧10%以上動作電圧70%以下耐衝撃(誤動作)a接側100m/s2/b接側50m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36000回/h)接点材質Auメッキ+Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)18.3±10%(コイル温度+23℃にて)コイル抵抗(Ω)655±10%(コイル温度+23℃にて)最大許容電圧(V)150%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30抵抗負荷zxe定格通電電流(A)8定格負荷AC250V 8A、DC30V 5A接点機構シングル復帰時間(ms)5以下接点電流の最大値(A)8RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/10000(1.2×50μs)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hzコイル定格(V)DC12V 18.3mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 8A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル