曜日別特売
G6RN-1A DC24 パワーリレー G6RN omron(オムロン) 39069493

パワーリレー G6RN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24接点構成1a注文コード39069493品番G6RN-1A DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。

耐振動(誤動作)
10~55~10Hz
a接側/片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)、b接側/片振幅0.4mm(複振幅0.8mm)
電気的耐久性
AC250V 8A(抵抗負荷) 5万回以上
DC30V 5A(抵抗負荷) 5万回以上
(定格負荷開閉ひん度360回/h、ダイオード有)
用途制御機器種類パワーリレー定格電圧(V)DC24極数1接点構成1a端子形状プリント基板用端子動作時間(ms)15以下コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約9保護構造プラスチック・シール構造絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH消費電力(mW)約220復帰電圧10%以上動作電圧70%以下耐衝撃(誤動作)a接側100m/s2/b接側50m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36000回/h)接点材質Auメッキ+Ag合金 (Cdフリー材)定格電流(mA)9.2±10%(コイル温度+23℃にて)コイル抵抗(Ω)2620±10%(コイル温度+23℃にて)最大許容電圧(V)150%(at23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)8定格負荷AC250V 8A、DC30V 5A接点機構シングル復帰時間(ms)5以下接点電流の最大値(A)8RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/10000(1.2×50μs)耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC4000 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hzコイル定格(V)DC24V 9.2mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 8A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする