G7T-1112S DC24 I/O リレー G7T omron(オムロン) 39070717

 

G7T-1112S DC24 I/O リレー G7T omron(オムロン) 39070717
G7T-1112S DC24 I/O リレー G7T omron(オムロン) 39070717

I/O リレー G7T

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成1aコイル定格電圧(V)DC24注文コード39070717品番G7T-1112S DC24
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー
入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。
出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。
動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)

種類パワーリレー極数1接点構成1a端子形状プラグイン端子動作時間(ms)15以下最大開閉容量(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約17使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り消費電力0.5Wケース色透明分類出力用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による)動作表示メカニカルインジケータ復帰電圧10%以上機械的耐久性5000万回電気的耐久性100万回(定格負荷にて)(周囲温度23℃)接点材質AgSnIn定格電流(mA)21コイル抵抗(Ω)1150最大許容電圧(V)1.1最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC 5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷DC24V 5A、AC220V 2A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC24V 2A、AC220V 1A定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)0.5W復帰時間(ms)15以下接点最大許容電流(A)1(入力用)、5(出力用)接点電流の最大値(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC24V 1A/AC110V 1A(入力用)、DC24V 5A/AC220V 2A(出力用)接点定格負荷電圧(V)AC220V 2A(抵抗負荷) AC220V 1A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 5A(抵抗負荷) DC24V 2A(誘導負荷(L/R=7ms))接触機構シングル
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、コイル抵抗±15%です。
※AC仕様はリレー単品使い(単品ソケット形P7TF-05)の場合4定格仕様ですが、形G7TCとしてご使用のときは3定格仕様となります。)
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070701
2020-09-24
用途: センサ用制御機

小型で安定して安価である。安心して使える。オムロンは信頼できます。

対象商品 : 39070717
2020-08-26
用途: 射出成形機メンテナンス時

純正品の交換時に使用、メーカーに注文するより安価で助かります。

対象商品 : 39070717
2015-08-31
用途: 機械制御
株式会社瓜守材木店

問題ない

対象商品 : 39070701
2014-08-03
用途: 遠隔制御装置
河内電気

動作の信頼性を重視したので、使用の結果はok!であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする