種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子動作時間(ms)15以下最大開閉容量(抵抗負荷)DC120W、AC440VA・(誘導負荷cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC48W、AC220VAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約17使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り消費電力0.5Wケース色透明分類出力用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による)動作表示-復帰電圧10%以上機械的耐久性5000万回電気的耐久性100万回(定格負荷にて)(周囲温度23℃)接点材質AgSnIn定格電流(mA)21コイル抵抗(Ω)1150最大許容電圧(V)1.1最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC 5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷DC24V 5A、AC220V 2A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)DC24V 2A、AC220V 1A定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)0.5W復帰時間(ms)15以下接点最大許容電流(A)1(入力用)、5(出力用)接点電流の最大値(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC24V 1A/AC110V 1A(入力用)、DC24V 5A/AC220V 2A(出力用)接点定格負荷電圧(V)AC220V 2A(抵抗負荷) AC220V 1A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 5A(抵抗負荷) DC24V 2A(誘導負荷(L/R=7ms))接触機構シングル