絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)
100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)
種類一般リレー検出時間(ms)(異常)100以下動作時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)最大開閉容量(参考値)500VA 60Wコイル定格電圧(V)AC200質量(g)約450消費電流(mA)120以下使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐ノイズノイズレベル1.5kV パルス幅50ns/1μs耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)設定ステップ数12耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)