負荷抵抗(出力負荷)
電圧入力/5kΩ以上、電流入力/600Ω以下
データタイプ(DA出力データ)バイナリデータ
-10~10V時フルスケール/F448~0BB8
上記以外 フルスケール/0000~1770
強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子強度/引っ張り強度100N
種別(I/O)アナログ出力電源電圧(V)DC24(内部:20.4~26.4/DC24V -15~+10%)入出力点数(I/O)出力4点入出力(出力)0~5V/1~5V/0~10V/-10~10V/4~20mA接続形式端子台取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)150以下入力信号-絶縁方式出力と電源間/トランス、フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)総合精度±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(-10~+55℃)インピーダンス(Ω)出力/(電圧)0.5以下変換周期(ms)4耐電圧(V/min)AC500耐衝撃200m/s2耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2