※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
注文コード
39071683
品番
NE033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,540
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
12×2.5
材質
N-35
表面磁束密度(mT)
260
吸着力(kg)
1.6
表面処理
Niメッキ
寸法(Φ×mm)
12×2.5
アズワン品番
61-9934-05
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39071683
NE033
70731703
NE033
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
二六製作所
1箱(30個)
¥
7,998
税込
¥8,798
注文コードが変更になりました。