※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
注文コード
39071769
品番
NE009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,290
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
25×5
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
330
吸着力(kg)
8.2
表面処理
Niメッキ+N赤印
寸法(Φ×mm)
25×5
アズワン品番
61-9934-26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39071769
NE009
70731789
NE009
ネオジム磁石 丸型 NE0シリーズ
二六製作所
1箱(5個)
¥
8,998
税込
¥9,898
注文コードが変更になりました。