曜日別特売
GX-EC0211 エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 39071803

GX-EC0211 エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 39071803
GX-EC0211 エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン) 39071803

エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種別オープンコレクタ入力
内容量1個注文コード39071803品番GX-EC0211
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。
入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。
超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。
オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。
外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。

電源電圧(V)
ユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力電圧(V)
カウンタA/B相:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)、DC4.5~5.5(DC5V±5%)
カウンタZ相:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)、DC4.5~5.5(DC5V±5%)
ラッチ入力(A/B):DC20.4~26.4
リセット入力:DC20.4~26.4
電圧(V)
(ON電圧/OFF電圧)
カウンタA/B相:19.6以上/4以下(DC20.4~26.4V)、4.5以上/1.5以下(DC4.5~5.5V)
カウンタZ相:18.6以上/4以下(DC20.4~26.4V)、4.5以上/1.5以下(DC4.5~5.5V)
ラッチ入力(A/B):17.4以上/5以下
リセット入力:14.4以上/5以下
抵抗(Ω)
(入力制限抵抗)
カウンタA/B相:2.7k(DC20.4~26.4V)、430(DC4.5~5.5V)
カウンタZ相:2.7k(DC20.4~26.4V)、430(DC4.5~5.5V)
応答時間
(ON応答時間/OFF応答時間)
ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下
リセット入力:15μs以下/90μs以下
入力インピーダンス(Ω)
ラッチ入力(A/B):4.0k
リセット入力:3.3k
電流(mA)
(ON電流/OFF電流)
ラッチ入力(A/B):3以上/1以下
リセット入力:3以上/1以下
応答周波数(Hz)
カウンタA/B相:最大/単相500k(位相差4逓倍 125kHz)
カウンタZ相:最大/125k
入力電流(mA)
カウンタA/B相:8.4(DC24V時)、8.6(DC5V時)
カウンタZ相:8.4(DC24V時)、8.6(DC5V時)
ラッチ入力(A/B):5.5(DC24V時)
リセット入力:7(DC24V時)
種別オープンコレクタ入力カウンタ2点取付方式DIN35mmレール取り付け仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65消費電流(mA)ユニット電源/130以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55処理能力-表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5ヒステリシス電圧(mV)-耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする