曜日別特売
NE219 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 39071839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード39071839品番NE219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)1.5×8材質N-35表面磁束密度(mT)220吸着力(kg)0.08表面処理Niメッキ寸法(Φ×mm)1.5×8アズワン品番61-9933-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39071839NE21970731843NE219NE219 ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ 二六製作所 70731843ネオジム磁石 丸型 NE2シリーズ二六製作所1箱(50個)
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする