曜日別特売
J-7-V22 極超小形基本スイッチ J-7 omron(オムロン) 39075452

極超小形基本スイッチ J-7

商品レビューを投稿する
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形
内容量1個注文コード39075452品番J-7-V22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能
極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。
制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形接点仕様リベット保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)端子種別はんだづけ端子保護等級IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性5万回以上(20回/min)動作に必要な力(OF)(N)最大0.54戻りの力(N)最小0.05アズワン品番64-3376-49動作までの動きPT最大1.6mm動作位置OP(mm)14.7±1動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.4mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30材質(接点)銀合金+金メッキ接点間隔(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする