出力信号DC0~20mA、DC4~20mA、DC20~0mA、DC20~4mA、DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V、DC10~0V
(ディップスイッチによる選択)
精度最大計測スパン時:0.2%FS以下
設定された計測スパン時:0.1×(600K/設定温度範[K])%FS
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-電源間10以上
(DC500Vメガにて)
接続ケーブル単線:0.14~2.5mm2
撚線:0.2~2.5mm2
AWG:24-12
電線剥離長さ:12mm
EMC規格(EMI)放射妨害電界強度:EN55011
(EMS)静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
伝導性イミュニティ:EN61000-4-6