曜日別特売
- 平角缶 取手なし ニッコー 39076407

- 平角缶 取手なし ニッコー 39076407
- 平角缶 取手なし ニッコー 39076407

平角缶 取手なし

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39076407品番-
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。

容量(L)1種別1ケロアズワン品番10-4204-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39076407
2024-02-05
用途: 容器のタンクとして
教育・研究機関

移動用タンクとして購入。取り付けたい部品があり、高さ、横幅、穴径などを検討して選定。製品としては満足である。

対象商品 : 39076407
2020-12-22
用途: オイルの一時保管

注ぎ口が直径30mmほどだが、もう少し大きいともっと使い勝手が良い。容器に目盛りが付いているため容量確認がし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする