LY3F AC100/110 バイパワーリレー LY3 omron(オムロン) 39078173

バイパワーリレー LY3

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100/110
形状LY3F
内容量1個注文コード39078173品番LY3F AC100/110
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
使用周囲温度(℃)
-25~40(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25~55℃
種類バイパワーリレー形状LY3F極数3ピン数(ピン)11コイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約50使用温度範囲(℃)-25~40(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25~55]保護構造ケース入り接点構成3cCR回路ダイオード有り無し消費電力約1.6~2(60Hz)分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32以下×42.4以下×44以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A 電圧降下法による)動作表示-端子構造ケース上面取付耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上動作電圧80%以下(コイル温度+23℃における値)機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件23℃)接点材質Ag合金定格電流(mA)14.1/16(50Hz)、12.4/13.7(60Hz)コイル抵抗(Ω)2300コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時10.5コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時18.5最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC250接触形式シングル動作時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)表示灯定格通電電流(A)10定格負荷(抵抗負荷)AC110V 10A、AC250V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))AC110V 7.5A消費電力(VA、W)約1.6~2.0(60Hz)復帰時間(ms)25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)接点電流の最大値(A)10耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02492287
2021-11-17
用途: キャップシーマに使用して居ります。
製造業

標準機なので代品が効かず、この品薄の時期に購入する事が出来て助かりました。

対象商品 : 39078182
2022-05-04
用途: 警報出力接点
製造業

まだ使っておりません。
しかし予定通りの物なので期待しております。

対象商品 : 39078191
2020-08-07
用途: ポンプの部品交換
農・林・水産業

純正部品で取り寄せると高いのでこちらで購入
とても安く手に入って満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02492305
2019-05-17
用途: 新規設備の製作

本製品と一緒に使用するリレーソケットと、保持金具の案内があると選定しやすくより良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39078191
2019-02-11
用途: 水中ポンプ制御リレー交換
サービス業

一流メーカーオムロン製
間違えの無い確かな品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 35080692
2017-06-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

とても急いでいたので、翌日届いたので助かりました。

対象商品 : 02492296
2017-05-01
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

問題なく使用できた。以前から使っていたが、思いどうりの結果だった。

対象商品 : 02492287
2015-03-17
用途: 真空配管バルブ制御用として制御盤に使用

予想通りに問題無く使用できています。
さすがオムロン社製品だなと感じてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする