曜日別特売
- PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 39078175

- PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 39078175
- PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 39078175

PPディスポビーカー

商品レビューを投稿する
内容量1個
容量(mL)50
内容量1個注文コード39078175品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18販売価格(税込)¥19
販売価格(税別)
17

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。

種類ビーカー容量(mL)50材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛(mL)10全高(mm)70目盛あり上部外径(Φmm)40下部外径(Φmm)32.5アズワン品番30-1408-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする