M165-TG-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079616

表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用電圧(V)AC/DC12注文コード39079616品番M165-TG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥670
種類照光式ボタン形状照光色端子形状はんだ端子定格電流(mA)40仕様減圧ユニットなし品名表示灯保護構造IP65使用電圧(V)AC/DC12保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源白熱ランプ使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39079616M165-TG-1239079625M165-TG-12DM165-TG-12 表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39079625表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする