omron(オムロン)
表示灯(Φ16)ソケット部ユニット M16
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
使用電圧(V)
AC/DC100/110
AC/DC12
DC5
AC/DC24
AC/DC100/110
AC/DC200/220
照光色
白
緑
赤
白
黄
青
端子形状
はんだづけ端子
はんだづけ端子
クイックコネクタ
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39082163
品番
M16-W-T1
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
種類
ソケット部ユニット
照光色
白
端子形状
はんだづけ端子
使用電圧(V)
AC/DC100/110
光源
LED
機能
減圧照光付