omron(オムロン)
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用電圧(V)
AC/DC5
DC5
DC12
DC24
ボタン色
緑
緑
赤
白
黄
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39083082
品番
M2CA-90A1-06G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ
押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
種類
照光式
ボタン形状
角
ボタン色
緑
端子形状
はんだ端子
定格電流(mA)
60
仕様
有色発光
品名
表示灯
保護構造
IP40
使用電圧(V)
AC/DC5
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
白熱ランプ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39083082
M2CA-90A1-06G
39083037
M2CA-90A1-05EG
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
omron(オムロン)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です