M2CT-7001 表示灯(Φ12) M2C 本体部 omron(オムロン) 39083581

M2CT-7001 表示灯(Φ12) M2C 本体部 omron(オムロン) 39083581
M2CT-7001 表示灯(Φ12) M2C 本体部 omron(オムロン) 39083581

表示灯(Φ12) M2C 本体部

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ボタン形状
内容量1個注文コード39083581品番M2CT-7001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
種類関連商品ボタン形状端子形状はんだ端子保護構造IP40アズワン品番64-3376-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする