omron(オムロン)
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
70日以内出荷とは
照光色
黄
緑
赤
白
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39084071
品番
M2DT-500Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
丸
照光色
黄
仕様
LED内蔵
品名
照光部
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
アズワン品番
64-3377-26
順電圧(V)
標準値:2.2、最大値:2.5
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)
絶対最大値:125
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4