曜日別特売
MDUB32-135DMZ MD Series(MDUB32) SMC 39084212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDUB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)135作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード39084212品番MDUB32-135DMZ
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)135作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする