omron(オムロン)
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
LEDランプ照光タイプ
使用電圧(V)
-
注文コード
39085252
品番
M2PJ-5021
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・使用電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LEDランプ照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
-
付属品
カラープレート(白、赤、緑、橙)、彫刻板(透明)
品名
単品
使用電圧(V)
-
分割方式
無分割
注意
※LEDは内蔵していません