omron(オムロン)
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
LED照光タイプ(LED内蔵)
使用電圧(V)
AC/DC24
注文コード
39085347
品番
M2PJ-5703-24E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・使用電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ(LED内蔵)
ボタン形状
長角
照光色
緑
付属品
-
品名
照光部
使用電圧(V)
AC/DC24
分割方式
無分割