曜日別特売
MY2N AC220/240 ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン) 39088445

ミニパワーリレー MY2

(81件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成2cコイル定格電圧(V)AC220/240注文コード39088445品番MY2N AC220/240
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

コイル定格電圧(V)AC220/240接点構成2c接触機構シングル端子形状プラグイン端子分類基準形表示灯ダイオード有り無し形状形MY2N質量(g)約35種類ミニパワーリレー極数2使用温度範囲(℃)-55~60(結露、氷結しないこと)保護構造閉鎖型(ケース入り)CR回路消費電力約0.9~1.3(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)8耐衝撃(耐久)1000m/s2動作表示灯付き復帰電圧30%以上機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Ag定格電流(mA)4.8/5.3(50Hz)、4.2/4.6(60Hz)コイル抵抗(Ω)18790コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時83.5コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時136.4最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)約0.9~1.3(60Hz)復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーション-動作機能-衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下コイル電力(mW)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 停電時にLED蛍光灯を点灯させる自作機器用に
運輸・通信業

停電時に、小型12VバッテリーからAC100V用DC-ACインバーターを使い
LED蛍光灯を点灯させる自動切換えさせる自作機器部品として使用
梅雨、夏時期から秋にかけて山間地区では停電が発生する
少なくとも夜間LED蛍光灯を自動点灯せるため
リレーを付ける台とリレーを保持するバンドも別買いで同時購入

1が参考にしています
2025-05-12
用途: 機械の定期メンテナンスとして

動作不良を起こす前に、定期的に交換しています。
古い機械のパーツがまだあることに感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02492786
2024-06-06
用途: 照明の遠隔操作用

コンパクトで使い勝手が良いです。
手ごろな価格でバリエーションも豊富なので利用できる範囲が広いです。
信頼できるメーカー製なのも安心です。
ソケットと一緒に購入しました。
また必要になればリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 02492734
2024-06-22
用途: 機械メンテナンス
PON静岡サービス業

いつも使用している部品ですが購入が手軽なので利用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 46661833
2024-04-30
用途: エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

PyEZ2201Aと、セットで使用しているので、とても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 02492786
2023-05-23
用途: リレーの修理
製造業

メーカー機械装置の配電盤内にリレーがあり メーカーに依頼すると高額な修理費になるので
モノタロウさんで購入できたので 安く、早く修理できました

1が参考にしています
対象商品 : 02492777
2023-12-31
用途: 機械の交換部品
水上高原リゾート株式会社サービス業

いざという時に部品の数も豊富なので大変助かりました。

対象商品 : 02492777
2023-08-16
用途: メンテナンス時用
株式会社アルカスクリエート

オムロン社なので安心して、メンテナンスできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする