曜日別特売

零相変流器 OTG-N/OTG-D

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台
定格電圧(V)6600
6600
6600(一次導体は高圧用シールドつきケーブル)
使用電流(A)0~400
内容量1台注文コード39090396品番OTG-N68 200/400A
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
耐電圧
JEC1201耐電圧特性6号Aに適合
AC22000V 50/60Hz 1min(一次導体と巻線間、一次導体と取りつけ脚間)
AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と試験巻線間)
形状エポキシモールド高圧用貫通形適合機種形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF定格電圧(V)6600使用電流(A)0~400質量(kg)約1適合規格JIS C 4601(耐電圧はJEC1201耐電圧特性6号A)定格電流(A)400定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、100以上(巻線相互間、 各巻線と取りつけ脚間)定格一次電流(A)零相:0.2最高使用回路電圧(V)6900
注意
※一次導体は高圧シールドつきケーブルまたは高圧用EPゴム電線相当を使用してください。ただし、形OTG-Dの場合は高圧用EPゴム電線相当には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする