曜日別特売
PLE08-0 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン) 39090913

PLE08-0 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン) 39090913
PLE08-0 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン) 39090913
PLE08-0 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン) 39090913

共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

(14件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個極数8適合機種MKシリーズ注文コード39090913品番PLE08-0
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
適合機種MKシリーズ形状PL(裏面接続)極数8端子形状プリント基板用端子ピン数(ピン)8仕様丸形ソケット質量(g)約10.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-04
用途: リレー通電確認検証の為
サービス業

リレーに合うソケットが他に無い為取り寄せました。これでリレーの検証ができます。

対象商品 : 06316922
2023-07-17
用途: 自作プラグインコイルの基台ソケット
その他業種

自作プラグインコイルの基台側ソケットとして購入。
オス側はアリエクスで購入。最安ノパナソニック製が数量5点限定だったので不足分を次安の本品を不足分購入。しっかりした作りで中華製のオス側との篏合も問題なし。

対象商品 : 06316922
2022-08-02
用途: アンプ制作
医療・福祉・介護関連業

いろいろ使ってきましたが、私にとってはこれがベストです。お勧めします。

対象商品 : 06316922
2021-11-26
用途: 真空管アンプ の メンテ

当時はどこでも簡単に入手できた GT管ソケットも 入手が難しくなってきた が モノタロウ で発見

対象商品 : 06316922
2021-06-04
用途: 真空管型無線機の修理
教育・研究機関

真空管用ソケットを探していました。なかなか見つからず困っていましたがリレー用ソケットと同型タイプでしたので流用いたしました。

対象商品 : 06316931
2021-05-27
用途: オムロンタイマー用に

オムロンタイマー用に購入。専用パーツが容易に購入出来て、とても助かります。

対象商品 : 06316922
2021-03-05
用途: 真空管アンプでの製作に使用。
製造業

昔から愛用している。GT管の足の食いつきが良いと感じています。

対象商品 : 06316922
2021-01-19
用途: オーディオアンプ(真空管式)
その他業種

さすがのOMRON,しっかりしてます。安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする