omron(オムロン)
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
仕様
角形ソケット
注文コード
39091053
品番
PT11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
極数・仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
形LY1、形LY2、形LY3、形LY4、形G3H(D)シリーズ、形G9H-2□□S
形状
PT(裏面接続)
ピン数(ピン)
11
端子形状
はんだ付け端子
仕様
角形ソケット
質量(g)
約13
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
連続通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000