曜日別特売
PYC-A1 FOR MY 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン) 39091306

共用ソケット保持金具 角形ソケット用

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)仕様クリップ注文コード39091306品番PYC-A1 FOR MY
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合機種形MY□、形MY□N、形MY□-D、形MY2□-CR、形MY4□-CR、形MY4Z□-CR、形MY□-TU、形MY2K、形MY□N-D2、形LY□、形LY□N、形LY□-TU、形MYQ□、形G3H(D)シリーズ、形G3F(D)シリーズ、形G3FM、形G9H、形MY□I、形LY□I、形MY4H種類-適合ソケット形PYFZ-□、形PYF□A、形PTF□A分類角形ソケット用仕様クリップ適合形PYFZ-□、形PYF□A、形PTF□A材質(本体)金属質量(g)約0.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: リレーとソケットの台座の形状でツメが合わないね
運輸・通信業

オムロンリレー MY2とソケット(台座)PYFZ2201Aでリレーが保持できると思い購入したが
ソケットの横にあるツメの形状が合わないので固定が難
別な保持金具があるのか?

2が参考にしています
対象商品 : 32689903
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品 : 06317105
2023-11-01
用途: 制御盤内の改造
株式会社イワサ建設業・工事業

補助リレーの脱落防止などに役立っており、使用している感じでは、特に問題もなく、使い易いと思います。

対象商品 : 06317105
2023-04-19
用途: サンプルとして
サービス業

実際にリレーに取り付けられるのか念のため確認する為に購入しました。
最低ロットで取り寄せ出来たので助かりました。

対象商品 : 40801189
2023-01-29
用途: 制御盤の追加機能工事工事
有限会社 ゴトーシステム建設業・工事業

しっかりと保持されるので、リレー等の接触不良等が防げる。

対象商品 : 06317105
2023-01-09
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

オムロン製品のリレー、タイマでは純正品の金具が必須です。モノタロウさんは在庫が多く助かります。

対象商品 : 40801189
2023-01-15
用途: 制御盤
製造業

大量にはいらないので、小分けで販売してくれて助かりました。

対象商品 : 06317105
2021-10-11
用途: Push-in Plus になっても、このクリップ使ってます。
教育・研究機関

Push-in Plus になっても、このクリップ使ってます。
白い部分は、指で簡単に外せるので、代わりに、このクリップでリレーを固定してます。とてもおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする