曜日別特売
PYF14A-TU 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) omron(オムロン) 39091552

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)

(41件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数-注文コード39091552品番PYF14A-TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010
タイプ-適合本体MY4、MY4H、MYQ4、MY2K、H3Y-4極数-ピン数(ピン)14フィンガープロテクトの有無端子形状プッシュイン Plus端子台仕様-取付方式レール取付外形寸法(mm)-電圧(V)-絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)連続通電電流(A)3コンタクト数-耐電圧(V/min)端子間:AC2000アクセサリタイプ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 回路作製
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

信頼と実績のオムロンのソケットなので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。

対象商品 : 06317175
2023-01-09
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

オムロン製品のリレー、タイマを使うときは純正のソケットが必須です。モノタロウさんは在庫が多く助かります。

対象商品 : 06317166
2021-10-21
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

今までリレー端子に配線を直接はんだ付けで結線していたが、場所は取るが配線が楽になり、結局コードも減らせたので、省スペース化できた。

1が参考にしています
対象商品 : 06317166
2022-06-03
用途: 新規製作の制御盤に使用
有限会社 斎藤電気工事

メーカー品で信頼性高く安心です。従来から問題なく使用しています。

対象商品 : 06317141
2021-08-30
用途: 配電部品

急遽部品が足りなくなり購入。メーカー品なので安心して使用出来てます。

2が参考にしています
対象商品 : 06317141
2020-06-11
用途: スプリンクラー制御
株式会社大宮ポンプ製作所製造業

機器の設置には安定した接続器具で、脱落することなく機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06299282
2020-05-02
用途: 固定用

定番のオムロン製。
なぜか安かったので購入しました。

対象商品 : 06317141
2020-01-31
用途: 電気工事

メーカー品で使い慣れているソケットのため問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする