神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
誘導サイン SKシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
材質
表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
注文コード
39093995
品番
SK-PLS15-1T
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
室名札・サイン
種別
吊下型・LED内照式 無地
材質
表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×300×15
アズワン品番
61-9253-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000