曜日別特売

長距離形近接センサ TL-LP/LY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個センサ形状円柱形コード長さ(m)1注文コード39097922品番TL-LP50 1M
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

検出距離50mmの長距離形

ヘッド形状センサ形状円柱形コード長さ(m)1検出距離(mm)50±10%電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下接続方式コード引き出し仕様-質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67出力直流3線式 NO標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)10以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70( ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)3以下(負荷電流200mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力 200以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズΦ85電源の種類直流3線式
注意
※形TL-LP50はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源も使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする