曜日別特売

長距離形近接センサ TL-LP/LY

長距離形近接センサ TL-LP/LY - omron(オムロン)

検出距離50mmの長距離形

質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85内容量1個
注意
※形TL-LP50はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源も使用可能です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
全7種類を絞り込む
コード長さ(m)
電源電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
ヘッド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出距離(mm)
電源電圧(V)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39097922TL-LP50 1M-円柱形150±10%DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード引き出し
76,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46554462TL-LP50-5M都度納期確認円(平面取付)円柱形550±10%DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード引き出し
79,000
76,980
84,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
39097931TL-LY50 1M-円柱形150±10%AC100~220 50/60Hzコード引き出し
86,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46554487TL-LY50-5M都度納期確認円(平面取付)円柱形550±10%AC100~220 50/60Hzコード引き出し
90,000
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46554471TL-LP50B-1M都度納期確認--150±10%DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード引き出し
76,000
68,980
75,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46554496TL-LY50B-1M都度納期確認--150±10%AC100~220 50/60Hzコード引き出し
86,500
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46554505TL-LY50B-5M都度納期確認--550±10%AC100~220 50/60Hzコード引き出し
85,500
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする