曜日別特売
V680-HS63-R 2M RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン) 39100302

V680-HS63-R 2M RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン) 39100302
V680-HS63-R 2M RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン) 39100302

RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)2材質(ケース)ABS樹脂注文コード39100302品番V680-HS63-R 2M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz) 1分間
ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
種類屈曲ケーブル、非防水コネクタタイプ角型タイプケーブル長(m)2質量(g)約850(ケーブル長12.5m時)材質(ケース)ABS樹脂保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)保存温度(℃)-25~75(氷結なきこと)形状(mm)40×53×23絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~60(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(交信面)-材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする