MDUC25-40DZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25) SMC 39100897

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード39100897品番MDUC25-40DZ
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする