※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
39100933
品番
MDUC25-40DMZ-M9BWMS
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
(D) 複動形
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード