曜日別特売
XG5S-3201 バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン) 39103592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XG5S-3201 バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン) 39103592
XG5S-3201 バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー omron(オムロン) 39103592

バラ線圧接コネクタ XG5 セミカバー

(1件のレビュー)
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
極数32
内容量1個注文コード39103592品番XG5S-3201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40
販売価格(税別)
36
極数32規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)85.8使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色アズワン品番64-3395-04
注意
※セミカバーは列毎に単体で取りつけます。形XG5M 1個につき2個必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08593837
2014-06-17
用途: 温度測定

XG5M-2632-N用カバーとして購入しましたが、ツメが弱いのか、すぐに外れてしまうため使うことができませんでした。
XG5M用と記載していましたが、上記コネクタ用としては使えないのでしょうか。

MonotaROからの回答

XG5S-1301とXG5M-2632-Nは適合しておりますので、誠に申し訳ございませんが不良品の可能性がございます。
お手数なのですが、お問い合わせ窓口までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする