曜日別特売
MDUD63-300DMZ-M9BS MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD63) SMC 39104144

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード39104144品番MDUD63-300DMZ-M9BS
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式(D) 複動形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする