※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MD Series(MDUF32)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39105072
品番
MDUF32-5DZ-A93VLS
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
5
作動方式
(D) 複動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード